Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRTG Network Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paessler PRTG Network Monitor Upgrade-Lizenz + 3 Jahre Wartung 5000 Sensoren Upgrade von 2.500 ESD Win
Paessler PRTG Network Monitor Upgrade-Lizenz + 3 Jahre Wartung 5000 Sensoren Upgrade von 2.500 ESD Win
Artikel-Nr.:
     C1005-6471009
Hersteller:
     Paessler
Herst.-Nr.:
     3363538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Paessler Lizenzen
paessler lizenzen
Mehr als 150.000 Administratoren verlassen sich täglich auf PRTG Network Monitor und überwachen damit ihre lokalen Netzwerke (LANs), Fernanbindungen (WANs), Server, Webseiten, Geräte, URLs und vieles mehr. Immer mehr Unternehmen sind heute von Ihrem Netzwerk abhängig. Daten werden über das Netzwerk ausgetauscht und verwaltet, es ist als Kommunikationsbasis das Rückgrat für alle Geschäftsprozesse. Engpässe oder Ausfälle können Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig beeinträchtigen. Eine kontinuierliche Server- und Netzwerküberwachung lässt Sie Probleme finden und beheben, bevor sie zu einer ernsthaften Gefahr werden. PRTG Network Monitor läuft auf einem Windows-System in Ihrem Netzwerk und sammelt verschiedene Nutzungdaten von den von Ihnen ausgewählten Rechnern, Anwendungen und Geräten. Die Daten werden für spätere Auswertungen in einer Datenbank abgelegt, so dass Sie auch auf langfristige Änderungen reagieren können. Über eine intuitive Web-Benutzeroberfläche können Sie das System administrieren, Sensoren einrichten, Berichte konfigurieren und die Ergebnisse auswerten. Sie können Berichte zur Auslastung erstellen und Kollegen und Kunden den Zugang zu Grafiken und Tabellen mit Echtzeitdaten ermöglichen. PRTG Netzwerkmonitor kann Daten zu fast allen Vorgängen in Ihrem Netzwerk anzeigen. Um diese Daten zu sammeln unterstützt die Software eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen zur Bandbreitenüberwachung. PRTG Network Monitor verfügt über mehr als 130 Sensortypen für alle üblichen Netzwerkdienste (z.B. Ping, HTTP, SMTP, POP3, FTP usw.). Dank PRTG bekommen Sie Benachrichtigungen über Ausfälle per Email, SMS oder Pager noch bevor Ihre Nutzer merken, dass etwas nicht funktioniert. Und es kommt noch besser: wenn Sie PRTG einige Monate lang benutzt haben, um Antwortzeiten und Uptime zu überwachen, können Sie Ihr Netzwerk so optimieren, dass Ihr Pager nie mehr klingelt. Und PRTG lässt Sie Berichte drucken, so dass Sie beweisen können, dass Sie gute Arbeit leisten.
PRTG Network Monitor - Upgrade-Lizenz + 3 Jahre Wartung - 5000 Sensoren - Upgrade von 2.500 Sensoren - ESD - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Upgrade-Lizenz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung
Upgrade von
Paessler PRTG Network Monitor 2.500 Sensoren
Bundled Support
3 Jahre Wartung
Plattform
Windows
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ E-Mail-Consulting - 3 Jahre
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
5000 Sensoren
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.654,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.998,81*
€ 10.708,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.924,83*
€ 10.620,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.735,05*
€ 10.394,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.654,83*
€ 10.299,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.