Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Integrated Lights-Out Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP iLO Advanced including 1yr 24x7 Technical Support and Updates Electronic License
HP iLO Advanced including 1yr 24x7 Technical Support and Updates Electronic License
Artikel-Nr.:
     C1005-4858229
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E6U59ABE
EAN/GTIN:
     4058154110416
Suchbegriffe:
Care Pack Support
Support Care Pack
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Integrated Lights-Out Advanced bietet eingebettete Hardware-Funktionen für die grafische Remote-Konsole, die einen unterstützten Browser in einen virtuellen Desktop verwandeln können und dem Benutzer die volle Kontrolle über Anzeige, Tastatur und Maus des Host-Servers geben. Die betriebssystemunabhängige Konsole unterstützt Grafikmodi, die Aktivitäten des Remote-Host-Servers anzeigen, wie z. B. das Herunterfahren und Starten von Operationen. Sie funktioniert mit einem Standardbrowser und erfordert keine zusätzliche Software auf dem Remote-Server oder dem Client-System. Die USB-basierte Virtual Media-Funktion ermöglicht es einem IT-Administrator, den Remote-Server mit einer standardmäßigen 1,44-MB-Diskette auf dem Client-Rechner, einer CD auf dem Client-Rechner oder einem Disketten-Image von einem beliebigen Ort im Netzwerk des Clients zu starten. Nachdem der Remote-Server ein USB-fähiges Betriebssystem gebootet hat, ist die virtuelle Diskette oder CD wie ein lokales USB-Gerät verfügbar. Die Funktionen von Virtual Media sparen Zeit und steigern die Effizienz, da der Besuch des Remote-Servers zum Einlegen und Verwenden einer Diskette oder CD nicht mehr erforderlich ist.
HPE Integrated Lights-Out Advanced - Lizenz + 1 Jahr Support, 24x7 - elektronisch - für ProLiant DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL20 Gen10, DX360 Gen10, ML30 Gen10, XL290n Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - System- & Remoteverwaltung
Auslieferungsmedien
Elektronisch
Bundled Support
1 Jahr Support, 24x7
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Technischer Support - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 Gen10 Base, DL160 Gen10 Entry, DL180 Gen10, DL180 Gen10 Base, DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry, DL20 Gen10 Plus High Performance, DL20 Gen10 Plus Performance, DL20 Gen10 solution, DL380 Gen9 High Performance, DX360 Gen10 Plus, MicroServer Gen8 Base, MicroServer Gen8 Base Starter Kit, MicroServer Gen8 Entry, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus Performance, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance, SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray, SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL290n Gen10 Plus, XL2x260w, XL740f Gen9
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U3M69E
ab € 99,08*
Zubehör
HP
U3M70E
ab € 141,81*
Zubehör
HP
U3M71E
ab € 181,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.