| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-4742279 Herst.-Nr.: 01-SSC-4113 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der SonicWall Content Filtering Service (CFS) bietet Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, Behörden und öffentlichen Internet-Hotspots umfassenden Schutz vor unerwünschten Webinhalten. SonicWall CFS ist als Abo-Service für sämtliche SonicWall TZ-, Network Security Appliance (NSA)- oder E-Class NSA-Firewalls sowie als Bestandteil der Comprehensive Gateway Security Suite oder als TotalSecure-Abo erhältlich und blockiert ungeeignete Websites, beugt Haftungsrisiken vor und erhöht die Produktivität in großen und kleinen Organisationen. Dabei greift SonicWall CFS auf eine umfassende Datenbank mit Millionen URLs, IP-Adressen und Websites zurück. Dank der leistungsstarken Rating- und Caching-Architektur werden Website-Ratings lokal auf den SonicWall Firewalls dynamisch aktualisiert und umgehend abgeglichen. Mit CFS können Administratoren die Zugriffsregeln auf der Grundlage von über 59 URL-Kategorien, User- bzw. Gruppen-Identitäten oder anhand der Tageszeit definieren. SonicWall Content Filtering Premium Business Edition for SuperMassive 9600 - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 1 Gerät - für SuperMassive 9600, 9600 High Availability, 9600 TotalSecure Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 2 Jahre | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Inhaltsfilterung, Appliance-Software | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | SonicWall SuperMassive 9600, 9600 High Availability, 9600 TotalSecure | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät |
|
| | |
| | | |
| |