| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-3702232 Herst.-Nr.: LCCPDFF1MLB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dank der Vielfalt an Dateiformaten, die Corel PDF Fusion unterstützt, ist es auch möglich exotische Dateitypen zu öffnen, die gewöhnlich nicht Teil der Arbeitsroutine sind. Im Gegensatz zu anderen Programmen setzt die Software auf einen visuellen Ansatz zur Dokumenterstellung: das beschleunigt und vereinfacht die Nutzung der Software und erhöht die Benutzerfreundlichkeit. Corel PDF Fusion eignet sich besonders für Unternehmen, die mit vielen verschiedenen Dateiformaten arbeiten: vom KMU über Großunternehmen bis hin zu Behörden können die Anwender mithilfe eines einzigen Programms Dateien aus verschiedenen Quellen importieren, ohne im Besitz der Originalsoftware zu sein, die für die Erstellung dieser Dateien verwendet wurde. Corel PDF Fusion - (v. 1) - Lizenz - 1 Benutzer - CTL - Stufe B (11-25) - Win - Englisch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing | | Version | 1 | | Plattform | Windows | | Sprache | Englisch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows Vista / XP / 7 - 1.3 GHz - RAM 512 MB - HD 250 MB | | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) | | Zusätzliche Anforderungen | XGA-Monitor | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | | Lizenzpreise | Volumen / Stufe B (11-25) | | Lizenzprogramm | Corel Transactional Licensing (CTL) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |