| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-1616214 Herst.-Nr.: PA43402-C22901 EAN/GTIN: 0617079100038 |
| |
|
| | |
| In der Vergangenheit hat Fujitsu eine Hardware-IPC-Kartenoption für die höherwertigen Scanner hergestellt, die hochentwickelte Bildverarbeitungsfunktionen bietet, mit denen der Benutzer ein Maximum an Details und damit Informationen aus den gescannten Dokumenten extrahieren kann. Jetzt, da die PCs immer leistungsfähiger werden, kann diese Art der Verarbeitung während des Scannens jedes Dokuments durchgeführt werden. Jetzt hat Fujitsu ein optionales Softwarepaket - Soft IPC - auf den Markt gebracht, mit dem ähnliche Bildverarbeitungsfunktionen auch auf Scannern der unteren Leistungsklasse durchgeführt werden können. Die Software ist eine Erweiterung des TWAIN-Treibers und des ISIS-Treibers, d.h. für jeden installierten (SoftIPC-kompatiblen) Scanner werden in den Optionen "Quelle auswählen" der TWAIN-Anwendung zwei Treiber angezeigt, von denen einer die Endung "+ sipc" trägt. Wenn Sie diesen Treiber auswählen, werden die SoftIPC-Funktionen aktiviert. Soft IPC - (v. 2.5) - Lizenz - 1 Scanner - Win - für fi-5120C Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Utilites - OCR-Software | | Version | 2.5 | | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu fi-5120C | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Scanner |
|
| | |
| | | |
| |