Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant Essentials Integrated Lights-Out Advanced Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-1187684
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     263825-B21
EAN/GTIN:
     4948382238863
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenz
hp lizenzen
Mit dem ProLiant Essentials Integrated Lights-Out Advanced Pack ergänzt HPE die Funktionalität des Integrated Lights-Out (iLO) Management. Die aktuellen Erweiterungen bieten Ergänzungen für die Remote-Server-Verwaltung in Windows- und Linux-Umgebungen. Windows-seitig kann das Integrated Lights-Out Advanced Pack in die Microsoft Terminal Services integriert werden und diese als Remote-Konsole nutzen. In Linux-Umgebungen können auch virtuelle Laufwerke zugewiesen werden.
HPE ProLiant Essentials Integrated Lights-Out Advanced Pack - Lizenz- und Dokumentationssatz - 1 Server - Linux, Win, NW - mit Aktivierungsschlüssel - für ProLiant DL360 G5, DL365, DL380 G5, DL385 G2, ML310 G3, ML350 G5, ML370 G3, ML370 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz- und Dokumentationssatz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - System- & Remoteverwaltung
Gebündelt mit
Aktivierungsschlüssel
Plattform
Linux, Windows, NetWare
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Novell NetWare 5.x, NW 6.x, Red Hat Linux Professional Edition 7.2, Microsoft Windows NT Server, SuSE Linux Enterprise Server 7, Microsoft Windows .NET Server, Microsoft Windows .NET Advanced Server, Red Hat Linux Professional Edition 7.3
Service und Support
Typ
Telefonberatung - 90 Tage ¦ Eingeschränkte Garantie für Medien - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL20p, DL140, DL145, DL320 G3, DL360 G2, DL360 G3, DL360 G4, DL360 G4p, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 Performance, DL365 Base, DL365 Entry, DL365 Performance, DL380 G3, DL380 G3 F100 Integrated Cluster Solution, DL380 G3 F200 Integrated Cluster Solution, DL380 G3 Packaged Cluster, DL380 G4, DL380 G4 High Performance, DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Performance, DL385, DL385 G2 Base, DL385 G2 Entry, DL385 G2 High Performance, DL560, DL580 G2, DL580 G2 F100 Integrated Cluster Solution, DL580 G2 F200 Integrated Cluster Solution, DL580 G3, DL585, DL740, ML310 G3, ML350 G4p, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G5 Entry, ML370 G3, ML370 G3 High Performance, ML370 G4, ML370 G4 High Performance, ML370 G5 Base, ML370 G5 Entry, ML370 G5 Performance
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Server
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.