Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milesight UG65 Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9610521
Hersteller:
     Milesight
Herst.-Nr.:
     UG65-868M-EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
WLAN Antenne
wlan antenne
Das Milesight UG65 ist so konzipiert, dass es mit seinen robusten Funktionen eine Vielzahl von Kommunikationsanforderungen unterstützt. Es arbeitet mit der LoRaWAN-Kommunikationstechnologie und bietet zuverlässige Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen. Das robuste Innendesign gewährleistet, dass es auch bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 70 °C gut funktioniert, sodass es für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Mit 8 LoRa-Kanälen und 8 GB Flash-Speicher kann das UG65 eine umfangreiche Datenübertragung bewältigen und dabei die Leistung aufrechterhalten. Dieses vielseitige Gateway unterstützt mehrere Verbindungstechnologien, darunter kabelgebundene und kabellose Optionen, und ermöglicht so eine flexible Installation. Die Möglichkeit, externe und interne Antennen anzuschließen, verbessert den Signalempfang, während die verschiedenen Schnittstellenoptionen, darunter RJ-45 und USB-C, die Kompatibilität mit einer Reihe von Geräten gewährleisten. SNMP- und webbasierte Managementprotokolle helfen bei der Optimierung des Netzwerkmanagements und sorgen für eine einfachere Konfiguration und Überwachung. Ausgestattet mit einem robusten Sicherheitsrahmen gewährleistet das UG65 die Datensicherheit durch mehrere Verschlüsselungsalgorithmen, die den unterschiedlichen Anforderungen in modernen Netzwerkeinstellungen gerecht werden.
Milesight UG65 - Gateway - 1GbE - LoRaWAN, Wi-Fi - 2.4 GHz - Cloud-verwaltet desktop / wall / pole mountable
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
5.65 cm
Höhe
11 cm
Gerätetyp
Gateway
Robustes Design
Innen
Netzwerk
Formfaktor
Desktop / wall / pole mountable
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Betriebsmodus „Access-Point“, Wireless Client Mode, Hardware-Regulierungsbehörde, Echtzeituhr, SNTP-Unterstützung, GRE-Tunneling, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Access Control List (ACL) Support, DMZ-Unterstützung, MAC-Binding, Schnittstellen-Mapping, URL-Filterung, web-basiertes Management, Command-Line Interface (CLI) Management, Security Management System (SMS), WAN-Failover, SX1302 chip
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
LoRaWAN, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, TCP, UDP, DHCP, DDNS, DNS, ARP, OpenVPN, IPSec, PPTP, L2TP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, LoRa, Wi-Fi, Ethernet Link/Activity
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, MQTT
Kapazität
LoRa-Kanäle: 8
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WEP, TKIP, AES
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung, 2 Schrauben, 4 x Wandbefestigungs-Sets, LoRA-Antenne
Kennzeichnung
IP65, FCC, IC, RoHS, REACH
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.9 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl
3
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
LoRaWAN
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Antenne - N connector ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - USB-C
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
512 MB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher
8 GB
Installierte Prozessoren
1 x ARM Quad Core Cortex-A53 1.5 GHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 287,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,22*
€ 341,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.