Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan FlexBoot Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, schwarz, 1 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, schwarz, 1 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, schwarz, 1 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, schwarz, 1 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C1003-9608533
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CP1KSBSBS0010
EAN/GTIN:
     4055516053459
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das EasyLan FlexBoot CP1KSBSBS0010 Patchkabel bietet Verbindungslösungen für eine Reihe von Netzwerkanforderungen. Mit S/FTP-Technologie und Konformität mit IEEE-Standards unterstützt dieses Kabel Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps und gewährleistet so eine effiziente Datenübertragung. Das Kabel verfügt über RJ-45-Stecker an beiden Enden und einen halogenfreien, raucharmen und halogenfreien (LSZH) Mantel, der für verschiedene Umgebungen geeignet ist. Das EasyLan FlexBoot wurde mit PoE+- und PoE++-Funktionen entwickelt und ist bereit, Geräte über dasselbe Kabel mit Strom zu versorgen, das auch für die Datenübertragung verwendet wird. Die HDBaseT-Zertifizierung gewährleistet eine hohe Leistung über große Entfernungen, und das Design ohne Haken erleichtert die Installation und den Anschluss, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Anschlüsse beschädigt werden.
EasyLan FlexBoot - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3ab/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt - halogenfrei, ohne Haken - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Haken, 1:1 Pinout, Polycarbonat-Gehäuse, HDBaseT getestet und zertifiziert, PoE-fähig, PoE+ Ready, PoE++-kompatibel, UPoE bereit, bis zu 10 Gbps
Farbe
Schwarz
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3ab/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / FRNC
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO, IEC, IEC 60603-7, RoHS, DIN EN 50173-1, EN 60332-3-24, EN 60603-7, IEC 60332-3-24, ISO/IEC 11801 Ed.2.2, TIA/EIA 568-C.2, IEEE P802.3an
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.