Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan FlexBoot Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, rot, 5 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, rot, 5 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, rot, 5 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, rot, 5 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, rot, 5 m
Artikel-Nr.:
     C1003-9608521
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CP1KRBRBR0050
EAN/GTIN:
     4055516053169
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das EasyLan FlexBoot-Patchkabel ist eine Lösung für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, die für Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbps ausgelegt ist. Seine S/FTP-Technologie sorgt für eine effiziente Leistung, während die PoE+- und PoE++-Bereitschaft es ideal für die Stromversorgung angeschlossener Geräte über das Netzwerk macht. Dieses Kabel ist mit einem Polycarbonat-Gehäuse und einem Design ohne Stolperfallen ausgestattet und von HDBaseT zertifiziert, wodurch zuverlässige Verbindungen über verschiedene Anwendungen hinweg gewährleistet sind. Das EasyLan FlexBoot-Kabel erfüllt mehrere Standards, darunter IEEE 802.3ab und RoHS, und legt besonderen Wert auf Sicherheit und Umweltaspekte. Das Mantelmaterial "Low Smoke Zero Halogen" (LSZH) erhöht die Haltbarkeit und macht es für verschiedene Betriebstemperaturen von -25 °C bis 60 °C geeignet, sodass die Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet ist.
EasyLan FlexBoot - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3ab/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt - halogenfrei, ohne Haken - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Haken, 1:1 Pinout, Polycarbonat-Gehäuse, HDBaseT getestet und zertifiziert, PoE-fähig, PoE+ Ready, PoE++-kompatibel, UPoE bereit, bis zu 10 Gbps
Farbe
Rot
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3ab/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / FRNC
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO, IEC, IEC 60603-7, RoHS, DIN EN 50173-1, EN 60332-3-24, EN 60603-7, IEC 60332-3-24, ISO/IEC 11801 Ed.2.2, TIA/EIA 568-C.2, IEEE P802.3an
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.