Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan FlexBoot Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, gelb, 10 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, gelb, 10 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, gelb, 10 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, gelb, 10 m
EasyLan FlexBoot Patchkabel Kat.6A, S/FTP, gelb, 10 m
Artikel-Nr.:
     C1003-9608496
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CP1KYBYBY0100
EAN/GTIN:
     4055516053251
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das EasyLan FlexBoot ist mit seinen Funktionen und seiner zuverlässigen Konstruktion für Hochleistungsnetzwerke ausgelegt. Dieses Patchkabel unterstützt mehrere kompatible Standards und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Netzwerkgeräten bei Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps. Die Verwendung eines Polycarbonat-Gehäuses und eines "Low Smoke Zero Halogen"-Mantelmaterials erhöht die Haltbarkeit und Sicherheit dieses Kabels, wodurch es sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz geeignet ist. Mit PoE+-Funktionen und HDBaseT-Zertifizierung kann das EasyLan FlexBoot die Stromversorgung zusammen mit der Datenübertragung nahtlos bewältigen. Sein Design ohne Haken verhindert versehentliche Trennungen und die 1:1-Pinbelegung gewährleistet zuverlässige Verbindungen in anspruchsvollen Netzwerkumgebungen. Dieses Kabel ist nach mehreren internationalen Standards zertifiziert und eine vertrauenswürdige Wahl für Leistung.
EasyLan FlexBoot - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3ab/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt - halogenfrei, ohne Haken - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Haken, 1:1 Pinout, Polycarbonat-Gehäuse, HDBaseT getestet und zertifiziert, PoE-fähig, PoE+ Ready, PoE++-kompatibel, UPoE bereit, bis zu 10 Gbps
Farbe
Gelb
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3ab/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / FRNC
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO, IEC, IEC 60603-7, RoHS, DIN EN 50173-1, EN 60332-3-24, EN 60603-7, IEC 60332-3-24, ISO/IEC 11801 Ed.2.2, TIA/EIA 568-C.2, IEEE P802.3an
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.