|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-9582157 Herst.-Nr.: 780087 EAN/GTIN: 0766623780087 |
| |
|
|  |  |
 | Intellinet - Netzwerktester Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzwerktester |  | Merkmale | Status-LED |  | Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung |  | Medien | Kupfer |  | Anschlüsse | RJ-11, RJ-12, RJ-45 |  | Tests, Tools und Messungen | Kabel Defekte, Kurzschluss, Tests auf Umkehrungen |  | Kabeltypen | CAT5e, CAT6 | Batterie | Mitgelieferte Anzahl | 0 |  | Erforderliche Anzahl | 1 |  | Spannung | 9 V | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 cm |  | Tiefe | 18 cm |  | Höhe | 3.5 cm |  | Gewicht | 140 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |