|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-9565017 Herst.-Nr.: UHB-CM-U3P4-01 EAN/GTIN: 8716309124584 |
| |
|
|  |  |
 | Der Gembird UHB-CM-U3P4-01 ist ein vielseitiger USB-Hub, der für nahtlose Konnektivität entwickelt wurde. Mit einer kompakten Länge von 15 cm verfügt dieser Hub über vier USB 3.1 Gen 1-Ports, so dass Sie mehrere Geräte gleichzeitig anschließen können, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit oder Leistung einzugehen. Die Plug-and-Play-Funktion ist ideal für den Einsatz auf dem Schreibtisch und sorgt für eine problemlose Einrichtung, so dass Benutzer sofortigen Zugriff auf ihre Geräte ohne komplizierte Installationen haben. Dieser Hub entspricht den ISO 9002- und RoHS-Normen und gewährleistet somit sowohl Qualität als auch Umweltsicherheit. Durch die Unterstützung von OTG (On-The-Go) bietet dieses Gerät zusätzliche Funktionen und eignet sich somit für verschiedene Anwendungen. Egal, ob Sie Peripheriegeräte anschließen oder Ihre Konnektivitätsoptionen erweitern möchten, der Gembird UHB-CM-U3P4-01 ist eine zuverlässige Wahl für die Erweiterung Ihres Arbeitsbereichs. Gembird UHB-CM-U3P4-01 - Hub - 4 x USB 3.1 Gen 1 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | OTG-Unterstützung |  | Produktzertifizierungen | USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 |  | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse |  | Gehäusetyp | Desktop |  | Untertyp | USB |  | Ports | 4 x USB 3.1 Gen 1 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | ISO 9002, RoHS, Plug and Play |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 15 cm | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8 / 10 / 11 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 5.5 cm |  | Transporttiefe | 14 cm |  | Transporthöhe | 1.2 cm | Maße und Gewicht | Breite | 3 cm |  | Tiefe | 10.9 cm |  | Höhe | 1 cm |  | Gewicht | 34 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 3.1 Gen 1 Type A ¦ 1 x USB 3.1 Gen 1 Type C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |