|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-9514458 Herst.-Nr.: AFBR-57F5MZ-ELX EAN/GTIN: 5715063131985 |
| |
|
|  |  |
 | Das Broadcom Avago AFBR-57F5MZ-ELX ist ein zuverlässiges SFP-Transceivermodul (Mini-GBIC), das für Hochleistungs-Netzwerkanwendungen entwickelt wurde. Mit einer Datenübertragungsrate von 16 Gbps bietet dieses Modul Geschwindigkeit und Effizienz für Fibre-Channel-Konnektivität. Seine LC-Multimode-Anschlüsse sind für eine einfache Plug-in-Installation ausgelegt und gewährleisten eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme. Mit einem Temperaturbereich von 0°C bis 70°C ist dieses Transceivermodul für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet. Die Konformität mit RoHS und verschiedenen anderen Normen wie IEC 60825-1 stellt sicher, dass es die wesentlichen Sicherheits- und Umweltanforderungen erfüllt. Dies macht das AFBR-57F5MZ-ELX zu einer zuverlässigen Wahl für alle, die ihre Netzwerkinfrastruktur mit einer robusten und effizienten Lösung erweitern möchten. Avago AFBR-57F5MZ-ELX - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 16Gb Fibre Channel - Fibre Channel - LC Multi-Mode - 850 nm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Gerätetyp | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Data Link Protocol | 16Gb Fibre Channel |  | Datenübertragungsrate | 16 Gbps |  | Verdrahtungstyp | Fibre Channel |  | Optische Wellenlänge | 850 nm | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, IEC 60825-1, CDRH, TIA/EIA-604-10A | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 16Gb Fibre Channel - LC multi-mode x 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |