Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Small Microsoft Teams Rooms with Tap + MeetUp + ASUS NUC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9494206
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     TAPMUPMSTASU
EAN/GTIN:
     1038482500007
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Logitech Small Microsoft Teams Rooms with Tap + MeetUp + ASUS NUC - Microsoft Teams Raumsystem - mit 90 days Logitech JumpStart registration - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Graphite
Gerätetyp
Microsoft Teams Raumsystem
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kamera - Breite 40 cm Tiefe 10.4 cm Höhe 8.5 cm Gewicht 1.04 kg ¦ Touchscreen - Breite 24.4 cm Tiefe 17.9 cm Höhe 5.8 cm Gewicht 1.25 kg ¦ Rechensystem - Breite 11.7 cm Tiefe 11.2 cm Höhe 3.7 cm ¦ Halterung - Breite 16.4 cm Tiefe 35 cm Höhe 3.5 cm
Inhalt des Kits
Logitech MeetUp, Logitech Tap, Mini-PC, Logitech PC Mount
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Rechensystem - 3 Jahre
Services im Bundle
90 days Logitech JumpStart registration
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-/Ethernet-Kabel - 10 m
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - desktop / wall mountable
Leistungsmerkmale
RightSight-Technologie, automatische Umrahmung
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Kameradesign (mechanisch)
Schwenken / neigen
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
10,1 Zoll Touchscreen
Leistungsmerkmale
14° Displaywinkel, 1280 x 800 Auflösung, blendfreie Beschichtung, fettabweisende Beschichtung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang
Typ
Drei Mikrofone - integriert
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Videoausgang
Digital-Video-Standard
DisplayPort, High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
PC-Konfiguration
13th Gen Core i5-1350P, 16GB RAM
Bildschirm
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Monitormerkmale
Blendfreie, oleophobe Beschichtung, integrierte Kabelführung
Native Auflösung
1280 x 800
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.938,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.938,49*
€ 3.496,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.918,24*
€ 3.472,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.815,28*
€ 3.350,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.752,14*
€ 3.275,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.686,74*
€ 3.197,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
€ 354,42*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
€ 430,10*
Ähnlich
Iiyama
MD CAR1021-B1
€ 523,27*
Ähnlich
Iiyama
MD CAR2031-B1
€ 545,31*
Ähnlich
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
€ 534,82*
Ähnlich
Iiyama
OPC51204BC-1
€ 474,28*
Ähnlich
Iiyama
SDM31201BC-1L
€ 493,30*
Ähnlich
Iiyama
UC-CAM10PRO-1
€ 183,26*
Ähnlich
LG
ACC-CC-EF5E
€ 1.758,95*
Ähnlich
LG
EB-B100
€ 468,01*
Ähnlich
LG
KT-OPSF
€ 97,49*
Ähnlich
LG
KT-SP0
€ 30,57*
Ähnlich
Logitech
950-000084
€ 686,00*
Ähnlich
Logitech
952-000031
€ 114,15*
Ähnlich
Logitech
952-000199
€ 727,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.