|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-9374817 Herst.-Nr.: 4L41K90779 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | IGEL Software-definierte Thin Clients und End User Computing Management-Plattformen werden von Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt, um ihre End User Computing-Umgebung zu sichern und gleichzeitig die Funktionalität, Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Qualität der Benutzererfahrung zu bieten, die die Anwender erwarten. IGEL bietet eine breite Palette an Funktionen für Ihre IT-Mitarbeiter und Endanwender: Die IGEL OS-Software verwandelt jedes kompatible x86-Gerät in einen vollwertigen, von IGEL verwalteten softwaredefinierten Thin Client, und die IGEL Universal Management Suite (UMS) dient als zentrale Plattform für die einfache und leistungsstarke unternehmensweite Verwaltung Ihrer Endanwender-Computing-Umgebung. Diese beiden charakteristischen IGEL-Technologien sowie weitere wichtige Funktionen sind in der IGEL Workspace Edition-Software enthalten, die einen IGEL-verwalteten Endpunkt definiert. Die IGEL-Softwarewartung ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass Ihre IGEL-Software-definierte Endbenutzer-Computing-Umgebung über die allerneuesten Innovationen, Sicherheitsverbesserungen und Funktionen verfügt. Die IGEL-Softwarewartung ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass Ihre IGEL-verwalteten Endpunkte mit jedem IGEL-Software-Funktionsrelease, jedem allgemeinen Wartungsrelease und jedem Sicherheitspatch weiterentwickelt werden, um schnell auf bekannte aktuelle oder zukünftige Sicherheitsbedrohungen zu reagieren. Igel Software Maintenance Priority - Technischer Support - 1 Lizenz - Volumen - 0-99 Lizenzen - Telefonberatung - 3 Jahre - Geschäftszeiten / 5 Tage die Woche - Reaktionszeit: 3 Arbeitstage Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre |  | Reaktionszeit | 3 Arbeitstage |  | Serviceverfügbarkeit | Geschäftszeiten / 5 Tage die Woche | Software | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |  | Lizenzpreise | Volumen / 0-99 Lizenzen | Details | Service und Support | Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 3 Arbeitstage - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten / Montag-Freitag - bei kritischen Problemen ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten / Montag-Freitag - nicht kritisch ¦ Websupport - 3 Jahre ¦ Technischer Support - 3 Jahre - 10 benannte Ansprechpartner ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |