Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windows 11 Pro N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-9358347
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     HAY-00073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Familie, Freunde, Leidenschaften, Musik, Kreativität - Windows 11 kann alles vereinigen. Mit einem frischen Gefühl und Tools, die es einfacher machen, effizient zu arbeiten, hat es alles, was Sie für die Zukunft brauchen.
Windows 11 Pro N - Box-Pack - 1 Lizenz - Flash-Laufwerk - 64-bit - English International - Europäischer Wirtschaftsraum
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Lokalisierung
Europäischer Wirtschaftsraum
Betriebssystem
Windows 11 Pro N - 64-bit
Media
Flash-Laufwerk
Sprache
English International
Systemanforderungen
Min. Prozessortyp
1 GHz
Min. Arbeitsspeicher
4 GB
Min Festplattenspeicherplatz
64 GB
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, Internetverbindung, Bildschirmauflösung 1280 x 720, mit DirectX 12.0 kompatible Grafikkarte
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Lizenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.