Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly RealPresence Group 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9277876
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     89L72AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196188633151
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Poly RealPresence Group 500 - Kit für Videokonferenzen (RealPresence Group Microphone Array, RealPresence Group 500 Codec) - Silber - mit EagleEye IV-12x camera
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kontrolleinheit - Breite 28.7 cm Tiefe 12.2 cm Höhe 3 cm Gewicht 1.11 kg ¦ Kamera - Breite 21.8 cm Tiefe 11.8 cm Höhe 13.8 cm
Video-Codecs
H.261, H.263, H.264, H.239
Kombiniert mit
EagleEye IV-12x camera
Inhalt des Kits
RealPresence Group Microphone Array, RealPresence Group 500 Codec
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Kabel-Bundle
Kennzeichnung
AES-128, AES-256, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Polycom RealPresence Resource Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Modem
Typ
Kabelgebunden
Max. Datenübertragungsrate
6 Mbps
Datenkomprimierungsprotokoll
G.711, G.728, G.722, G.729.A, G.722.1
Digital Signaling Protocol
H.323, H.281, SIP, H.225, H.239, H.241, H.460, H.243, H.245, H.224
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Leistungsmerkmale
Akustische Echokompensation (AEK), Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080
Video-Modi
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang
Typ
Mikrofon - extern
Videoausgang
Typ
CODEC Platte - extern
Unterstützte Auflösungen
VGA (640x480), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
1920 x 1200
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kamera - Eingang - 60-poliges HDCI ¦ 1 x Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon / Audio - line-In ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x seriell - RS-232 - Mini-DIN 8-polig ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Video - VGA-Eingang - 15 pin D-Sub (DB-15)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.479,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.759,46*
€ 8.043,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.703,08*
€ 7.976,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.549,48*
€ 7.793,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.480,34*
€ 7.711,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.479,31*
€ 7.710,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.