Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst IE3105 Rugged Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9265777
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-3105-18T2C-E
EAN/GTIN:
     0889728463782
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Eine grundlegende Komponente eines Unternehmensnetzwerks ist die LAN-Switching-Infrastruktur, die Anwender, Applikationen und Kommunikationssysteme untereinander verbindet. Seit 1995 ist Cisco Systems führend bei der Innovation des LANSwitching, von der Einführung der Catalyst 5000 Serie bis hin zur Entwicklung der heutigen intelligenten Switch-Plattformen. Die Cisco Catalyst LAN Switches bieten Intelligenz und Leistung nach dem neuesten Stand der Technik und unterstützen die Unternehmensziele durch den Schutz, die Optimierung und die Skalierbarkeit der Infrastruktur.
Cisco Catalyst IE3105 Rugged Series - Network Essentials - Switch - managed - 18 x 10/100/1000 + 2 x Combo Gigabit - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
MRP, REP, CIP-Support, PROFINET, ohne Lüfter, Überspannungsschutz, stoßbeständig, vibrationssicher, PTP, Rapid PVST+, PVST+, RPVST, RSPAN, SPAN, FSPAN, Storm Control, VTP v.2, VTP v.3, EtherChannel-Support, L2TP-Support, Q-in-Q Tunneling, IGMP Snooping, MLD-Snooping, EEM, iPnP, DHCPv6-Schutz, Router-Advertisement-Schutz, NEAT, DHCP-Snooping, DAI, AAA, SCP, QoS, UDP-Support, TCP-Support, BOOTP-Unterstützung, FTP-Support, DiffServ-Unterstützung, Layer 2 switching, NAT Support
Produktzertifizierungen
IEEE 1588v2, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Gerätetyp
Switch - 20 Anschlüsse - managed
Integrierte Peripheriegeräte
SD-Kartenleser
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP, Modbus, HTTP, HTTPS, MIB, Syslog, NETCONF, RESTCONF, IPv4, IPv6, YANG, TFTP, ICMP, Telnet, SNMP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, NTP, RMON
RAM
4 GB
Kapazität
Queues: 8 ¦ IGMP-Gruppen: 512 ¦ VLAN-Unterstützung: 256 ¦ Indirekte IPv4 Routen: 2000 ¦ STP-Fälle: 128
Größe der MAC-Adresstabelle
8.000 Einträge
Routing Protocol
IGMP, IGMPv2, IGMPv3, STP, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
18 x 10/100/1000 + 2 x Combo Gigabit
Herstellergarantie
Service und Support
Beschränkte Hardware-Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
X.509 v3, ANATEL, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS CISPR 32 Class A, CNS 13438, CSA C22.2 No. 213, DNV, EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-7, EN 61000-4-10, EN 61000-4-2, EN 61000-4-29, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-9, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2, EN 61326, EN55024, FCC CFR47 Part 15 B Class A, ICES-003 Klasse A, IEC 60079-0, IEC 60079-15, IEC 60079-7, IEC 61850-3, IEC 62368-1, IEC/EN 61010-2-201, IEEE 1613, IP30, IP54, KN32, KN35, NEMA TS-2, RCM, RoHS, TEC, UL 121201, UL/CSA 60079-0, UL/CSA 60079-15, UL/CSA 61010-2-201, UL/CSA 62368-1, UL/CSA60950-1, VCCI Class A, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 61131, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, EN 61373, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-64, WEEE
MTBF
642,050 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
36.7 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
12 - 48 V
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Maße und Gewicht
Breite
10.92 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
1.27 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
18 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 Downlink ¦ 2 x 1000Base-X RJ-45 Uplink ¦ 1 x micro-USB Type B ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-45 ¦ 2 x Alarm-Eingang
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.656,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.