Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT IE220-6GHX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9027079
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-IE220-6GHX-980
EAN/GTIN:
     0767035226408
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Robuste Switches, die für dauerhafte Leistung in rauen Umgebungen ausgelegt sind. Power over Ethernet (PoE++) verbindet und versorgt Umwelt-, Systemsteuerungs- und andere wichtige IIoT-Geräte für eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung, und 10G-Glasfaser-Uplinks gewährleisten die Kapazität für anspruchsvolle Edge-Anwendungen. Die IE220-Serie ermöglicht Sicherheit und einen reibungslosen Betrieb für Gebäudeautomatisierung, intelligenten Transport und Smart-City-Netzwerke.
Allied Telesis AT IE220-6GHX - Switch - L2+ - managed - 4 x 10/100/1000Base-T + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - PoE++ (180 W) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DiffServ-Unterstützung, Überspannungsschutz, sFlow, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Reset-Taste, Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Denial of Service (DoS), OpenFlow-Unterstützung, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Schwarzes Loch Routing, Secure Copy (SCP), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Software Defined Networking (SDN), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Active Fiber Monitoring, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), VLAN-Spiegelung, Connectivity Fault Management (CFM), Sturmsicherung, Link Aggregation Group (LAG), Media Redundancy Protocol (MRP), BPDU-Schutz, Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), IP Directed Broadcast, Continuity Check Protocol (CCP), Upstream Forwarding Only (UFO)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 6 Anschlüsse - L2+ - managed
Statusanzeiger
PoE, Link/Aktivität, Fehler, Power 1, Power 2
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, NETCONF, RESTCONF, DHCP, YANG, Syslog, MIB
RAM
512 MB DDR SDRAM
Kapazität
Pufferkapazität (MB): 2 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8 ¦ Simultane VLANs: 4000 ¦ Multicast-Gruppen: 1023
Flash-Speicher
128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 48 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 35,7 Mpps
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Ports
4 x 10/100/1000Base-T + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Jumbo-Rahmenunterstützung
12KB
PoE-Budget
180 W
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RSA, MD5, SSL, TLS, SHA-1, PEAP, TTLS, SHA-2, TLS 1.2, 3DES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, ICES-003 Klasse A, UL 2043, FCC, RoHS, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, ICES, REACH, IEC 60068-2-31, IP30, VCCI Class A, NEMA TS-2, China RoHS, RCM, IEC 60950-22, TSCA, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-29, AS/NZS CISPR 32 Class A, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, ITU-T G.8032, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 61000-3-3, EN 60715, EN 50021, IEC 62439-2, AS/NZS 62368-1, TEC, IEC 60512-99-002, UKCA, SCIP, UL/CSA 62368-1, EN IEC 61000-3-2
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
AlliedWare Plus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
6.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 PoE++ - 60 W ¦ 2 x 1000Base-X/10GBase-X SFP+ Uplink ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management ¦ 1 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x Alarm 3-poliger Anschlussblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,65*
€ 940,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,02*
€ 935,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,16*
€ 910,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,12*
€ 890,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,68*
€ 849,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.