Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade Secure SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Brocade Secure 16Gb LWL SFP+ Transceiver (10 km) 8-p
Lenovo Brocade Secure 16Gb LWL SFP+ Transceiver (10 km) 8-p
Artikel-Nr.:
     C1003-9006326
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4M27A65414
EAN/GTIN:
     0889488546817
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Der Transceiver verfügt über Funktionen, die sicherstellen, dass Sie echte Brocade-Komponenten verwenden, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu maximieren und Probleme im Zusammenhang mit gefälschten Produkten zu vermeiden.
Brocade Secure - SFP+-Transceiver-Modul - 16Gb Fibre Channel (LW) - Fibre Channel - bis zu 10 km (Packung mit 8) - für Flex System FC5022 16, FC5022 24; ThinkSystem DB400D 32, DB610, DB620, DB630, DB800D 32
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Packungsmenge
8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
16Gb Fibre Channel (LW)
Datenübertragungsrate
14.025 Gbps
Verdrahtungstyp
Fibre Channel
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System FC5022 16Gb SAN Scalable Switch, FC5022 24-port 16Gb ESB SAN Scalable Switch, FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch ¦ Lenovo ThinkSystem DB400D 32Gb SAN Director, DB610S, DB620S, DB630S, DB800D 32Gb SAN Director
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel (Langwelle)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36.349,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36.349,62*
€ 43.256,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36.305,32*
€ 43.203,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36.221,25*
€ 43.103,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.