Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade Secure SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Brocade Secure 16Gb LWL SFP+ Transceiver (10 km)
Lenovo Brocade Secure 16Gb LWL SFP+ Transceiver (10 km)
Artikel-Nr.:
     C1003-9006072
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4M27A65413
EAN/GTIN:
     0889488546800
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Brocade Secure - SFP+-Transceiver-Modul - 16Gb Fibre Channel (LW) - Fibre Channel - bis zu 10 km - für ThinkSystem DB400D 32Gb SAN Director, DB610S, DB620S, DB630S, DB800D 32Gb SAN Director
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
16Gb Fibre Channel (LW)
Datenübertragungsrate
14.025 Gbps
Verdrahtungstyp
Fibre Channel
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DB400D 32Gb SAN Director, DB610S, DB620S, DB630S, DB800D 32Gb SAN Director
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5.031,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.031,92*
€ 5.987,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.006,85*
€ 5.958,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.902,58*
€ 5.834,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.859,29*
€ 5.782,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.850,09*
€ 5.771,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.