Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIENA SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8991967
Hersteller:
     Ciena
Herst.-Nr.:
     XCVR-S80V55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Entdecken Sie das CIENA XCVR-S80V55, ein hochleistungsfähiges SFP+-Transceivermodul für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke. Diese kabelgebundene Konnektivitätslösung wurde entwickelt, um die Kommunikation über große Entfernungen von bis zu 80 km zu ermöglichen, was sie zu einer geeigneten Wahl für ausgedehnte Netzwerkeinrichtungen macht. Dank der Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM) können Netzwerkadministratoren die Leistung des Systems einfach überwachen und verwalten und so einen optimalen Betrieb sicherstellen. Die dualen LC-Singlemode-Anschlüsse des Moduls sorgen für eine sichere und zuverlässige Verbindung, und der Plug-and-Play-Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation. Ob Sie ein bestehendes Netzwerk aufrüsten oder ein neues einrichten, das CIENA XCVR-S80V55 bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
CIENA - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-ZR - LC Single-Modus - bis zu 80 km - 1550 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Verdrahtungstyp
10GBase-ZR
Maximaler Übertragungsbereich
80 km
Optische Wellenlänge
1550 nm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-ZR - LC Single-Modus weiblich x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.459,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.459,77*
€ 4.117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.425,14*
€ 4.075,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.318,47*
€ 3.948,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.263,16*
€ 3.883,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.222,13*
€ 3.834,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.