Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIENA SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8991883
Hersteller:
     Ciena
Herst.-Nr.:
     XCVR-S40V55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Das CIENA XCVR-S40V55 Repeater- und Transceivermodul ist eine zuverlässige Lösung zur Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten Ihres Netzwerks. Mit Ethernet 10GBase-ER-Verkabelung und zwei LC-Single-Mode-Anschlüssen bietet es eine sichere und schnelle Kabelverbindung für Ihre Netzwerkanforderungen. Mit einer Datenübertragungsrate von 10 Gbit/s und der Möglichkeit, Entfernungen von bis zu 40 km zu überbrücken, stellt es sicher, dass Ihre Daten schnell und weit ohne Verlust der Signalqualität übertragen werden. Sein Plug-in-Modul-Formfaktor macht ihn zu einer vielseitigen Ergänzung Ihrer Netzwerkinfrastruktur und unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Protokolle für einen effizienten Datenverbindungsbetrieb. Ganz gleich, ob Sie Ihr bestehendes System aufrüsten oder ein neues Netzwerk aufbauen möchten, der CIENA XCVR-S40V55 bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.
CIENA - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-ER - LC Single-Modus - bis zu 40 km - 1550 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBase-ER
Maximaler Übertragungsbereich
40 km
Optische Wellenlänge
1550 nm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-ER - LC Single-Modus x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.295,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,32*
€ 1.541,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,23*
€ 1.540,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,71*
€ 1.532,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,69*
€ 1.526,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,10*
€ 1.519,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.