Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIENA SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8991876
Hersteller:
     Ciena
Herst.-Nr.:
     XCVR-S10V31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der CIENA XCVR-S10V31 Repeater und Transceiver sorgt für zuverlässige Konnektivität in Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Er wurde für Ethernet 10GBase-LR-Netzwerke entwickelt und verfügt über einen LC-Single-Mode-Anschluss, der eine sichere Verbindung für einen hochwertigen, unterbrechungsfreien Service gewährleistet. Mit einer Datenübertragungsrate von 10 Gbps ist er perfekt für datenintensive Anwendungen geeignet und bietet eine schnelle und effiziente Datenübertragung. Die Fähigkeit des Geräts, Entfernungen von bis zu 10 km zu unterstützen, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für ausgedehnte Netzwerkkonfigurationen und gewährleistet Signalintegrität und Zuverlässigkeit über große Entfernungen. Seine optische Wellenlänge von 1310 nm verbessert die Kommunikationsfähigkeiten über große Entfernungen und macht ihn zu einer vielseitigen und unverzichtbaren Komponente für moderne Netzwerkanforderungen. Der Formfaktor des Plug-in-Moduls erleichtert die Installation und ermöglicht eine schnelle Integration in bestehende Systeme, ohne dass umfangreiche Änderungen erforderlich sind.
CIENA - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-LR - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBase-LR
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-LR - LC Single-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 620,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,19*
€ 738,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,27*
€ 730,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,30*
€ 715,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,18*
€ 698,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,80*
€ 657,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.