|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8989953 Herst.-Nr.: 4YR-00322 EAN/GTIN: 0889842906745 |
| |
|
|  |  |
 | Der kostengünstigste Weg, um Windows-Software zu kaufen, ist, sie vorinstalliert auf einem neuen PC zu erwerben. Get Genuine-Kit steht für den Einsatz auf komplett montierten PCs mit vorinstallierter gefälschter, raubkopierter oder sonstiger illegaler oder unlizenzierter Windows-Kopie zur Verfügung. Microsoft Get Genuine Kit for Windows 11 Pro - Lizenz - 1 Lizenz - OEM - DVD - 64-bit - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz |  | Betriebssystem | Windows 11 Pro - 64-bit |  | Media | DVD-ROM |  | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Min. Prozessortyp | 1 GHz |  | Min. Arbeitsspeicher | 4 GB |  | Min Festplattenspeicherplatz | 64 GB |  | Zusätzliche Anforderungen | DVD-ROM, Internetverbindung, Bildschirmauflösung 1280 x 720, mit DirectX 12.0 kompatible Grafikkarte | Lizenzierung | Lizenztyp | 1 Lizenz |  | Lizenzpreise | OEM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |