Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetAlly AirCheck G3 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8986308
Hersteller:
     NetAlly
Herst.-Nr.:
     AIRCHECK-G3E-PR-TKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Die intuitive Benutzeroberfläche des AirCheck G3 Wireless Analyzer liefert umfassende und genaue Informationen, um Einsätze und Änderungen in drahtlosen Netzwerken mit Wi-Fi 6/6E und Bluetooh/BLE zu untersuchen und zu validieren, Konnektivitäts- und Leistungsprobleme schnell zu lösen, Tickets zur Fehlerbehebung schneller zu schließen und sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk den Anforderungen der Endbenutzer entspricht. Mit der AirMapper Site Survey App können AirCheck G3 PRO-Benutzer jetzt schnell und einfach standortbasierte Wi-Fi-Messungen sammeln und visuelle Heatmaps der wichtigsten Leistungsmetriken im Link-Live-Cloud-Service erstellen. Die einfach zu bedienende AirMapper-App eignet sich ideal für schnelle Untersuchungen vor Ort bei neuen Implementierungen, die Validierung von Änderungen und die Überprüfung der Leistung.
NetAlly AirCheck G3 Pro - Netzwerktester mit 1 year AllyCare support
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
8 GB Speicher, Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE), Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax; partial tri-band (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Garantie
1 Jahr
Zubehör im Lieferumfang
Externe Richtantenne, Testzubehör, NXT-1000 spectrum analyzer, shoulder sling bag, holster
Konforme Standards
CSA, IEC 61010-1:2010, IEC 61326-1, FCC 47 CFR 15, CISPR 11 Group 1 Class A, IEEE 802.11d
Inbegriffener Service
1 year AllyCare support
Medien
Radio
Anschlüsse
SMA, 4-poliger USB Typ A x 2, 24-poliger USB-C-Anschluss
Tests, Tools und Messungen
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Discovery
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90% RH (non-condensing)
Maximale Betriebshöhe
4000 m
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Erschütterungs- und Vibrationsstandards
MIL-PRF-28800F: Class 3
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Spannung
3.63 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
19.6 cm
Gewicht
480 g
Anzeige
Technologie
LCD
Farbunterstützung
Farbe
Bildschirmauflösung
720 x 1280 pixels
Merkmale
Touchscreen
Diagonale
12.7 cm (5")
Energieversorgung
Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsspannung
15 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.982,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.164,08*
€ 4.955,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.130,29*
€ 4.915,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.033,39*
€ 4.799,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.987,01*
€ 4.744,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.982,12*
€ 4.738,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.