Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint E102 Series Enterprise Router E102-C7D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8972377
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     BKA1-0102C7D-GM
EAN/GTIN:
     0840292702035
Suchbegriffe:
Cradlepoint Lizenzen
4G Router
LTE Router
Router
Der Cradlepoint NetCloud-Service für kleine Zweigstellen mit dem Enterprise-Router der E102-Serie ist ideal geeignet, um geschäftskritischen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause oder außerhalb des Büros mit denselben Diensten, der gleichen Sicherheit und der gleichen einfachen Verwaltung zu arbeiten. Der tragbare, kompakte Formfaktor umfasst Routing, Sicherheit, Traffic Shaping und Wi-Fi mit vollem Funktionsumfang und macht es einfach, eine Verbindung zum Internet herzustellen und aufrechtzuerhalten, um wichtige Geschäftsanwendungen zu unterstützen. Das eingebettete LTE-Modem bedeutet, dass eine zuverlässige, private Konnektivität vom ersten Tag an zur Verfügung steht, ohne dass auf eine kabelgebundene Verbindung gewartet werden muss und ohne dass man von den zugrunde liegenden Netzwerkbedingungen der Verbraucherklasse abhängig ist.
Cradlepoint E102 Series Enterprise Router E102-C7D - Wireless Router - WWAN - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - 3G, 4G - mit 1 Jahr NetCloud Small Branch Essentials und Advanced Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, SMS-Fernsteuerung, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, 3GPP Release 11, SecureBoot, privates Mobilfunknetz
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
UL, cUL, RoHS, GCF, RCM, EN 62368-1, UKCA, CB Scheme
Gerätetyp
Wireless Router
Integrierte Peripheriegeräte
GPS
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, Modem, NCM
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 32000 ¦ Typische Client-Anzahl: 5
Leistung
Stateful Firewall Throughput: 850 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 250 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 40 Mbps ¦ Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps ¦ Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 867 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
1 Jahr NetCloud Small Branch Essentials und Advanced Plan
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Neuseeland, Philippinen, Großbritannien, Europäische Union
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
MTBF
453,508 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße, 2 Mobilfunkantennen, 1 x Schraube für SIM-Fach
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, WCDMA, HSPA+, LTE
Generation
3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, LTE B42, LTE B43, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar und intern
Maße und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
3.24 cm
Gewicht
620 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
64 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 5 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ Antenne: 1 x SMA - GNSS-Antenne ¦ Antenne: 2 x SMA - LTE ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,42*
€ 1.002,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,36*
€ 1.000,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,35*
€ 971,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,34*
€ 948,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,64*
€ 901,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.