Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint R920 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8958856
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     MAA3-0920-C7B-GA
EAN/GTIN:
     0840292703513
Suchbegriffe:
Cradlepoint Lizenzen
4G Router
LTE Router
Router
Der Ruggedized Router der R920-Serie ist eine einzigartig agile Mobilfunknetzwerklösung, die den Anforderungen von Unternehmen an flexible Konnektivität und Produktstandardisierung für Fahrzeuge und IoT gerecht wird. Die R920-Serie ist eine robuste LTE-Netzwerkplattform, die entweder mit Mobile- oder Ruggedized IoT NetCloud-Serviceplänen erhältlich ist und Funktionen bietet, die für die Anforderungen der unterschiedlichen Bereitstellungen optimiert sind.
Cradlepoint R920 - Wireless Router - WWAN - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 3G, 4G - mit 3 Jahre NetCloud Mobile Essentials + Advanced Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Betriebsmodus „Access-Point“, Wireless Client Mode, SMS-Fernsteuerung, 2x2 MIMO-Technologie, 3GPP Release 11, Ignition Sense, Docker Support, Dual-Core CPU, unterstützt GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, UL, cUL, RoHS, IP64, WEEE, E Mark, GCF, RoHS2, MIL-STD 810G 514.6, CP65, SAE J1455, EN 62368-1, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, C1D2, CB Scheme
Gerätetyp
Wireless Router
Integrierte Peripheriegeräte
GNSS-Empfänger
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 130000 ¦ Typische Client-Anzahl: 30
Flash-Speicher
8 GB
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Stateful Firewall Throughput: 940 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 940 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 100 Mbps ¦ LTE-Downlink Bandbreite: 300 Mbps ¦ LTE-Uplink Bandbreite: 150 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
3 Jahre NetCloud Mobile Essentials + Advanced Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Südafrika, Neuseeland, Malaysia, Singapur, Großbritannien, Europäische Union
MTBF
388,022 Stunde(n)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Leistungsaufnahme im Betrieb
14.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, WCDMA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Generation
3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, LTE B42, LTE B43, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Maße und Gewicht
Breite
13.36 cm
Tiefe
12.15 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
595 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
64 QAM
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), LTE Cat 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 2 x RP-SMA - Wi-Fi ¦ Antenne: 1 x RP-SMA - Bluetooth ¦ 1 x GPIO - 2-polig ¦ Antenne: 1 x SMA - GNSS-Antenne ¦ LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x RP-SMA - LTE
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.516,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,54*
€ 1.970,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,06*
€ 1.933,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,32*
€ 1.875,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,62*
€ 1.836,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,56*
€ 1.804,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.