Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra PanaCast 50 Room System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra PanaCast 50 Room System Kit für Videokonferenzen Lenovo ThinkSmart Core Controller mit 3 Jahre Premier Support Certified for Zoom Rooms
Jabra PanaCast 50 Room System Kit für Videokonferenzen Lenovo ThinkSmart Core Controller mit 3 Jahre Premier Support Certified for Zoom Rooms
Artikel-Nr.:
     C1003-8958062
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8601-431
EAN/GTIN:
     5706991029628
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
videokonferenzsystem jabra
videokonferenzsystem
Mit der Komplettlösung Jabra PanaCast 50 Room System lassen sich in kleinen und mittelgroßen Räumen virtuelle Meetings abhalten, die alle Teilnehmer:innen mit einbeziehen und ein umfassenderes Erlebnis ermöglichen. Wir sind mit Lenovo eine Partnerschaft eingegangen, um ein innovatives Video-Collaboration-Erlebnis bieten zu können, damit hybrides Arbeiten erfolgreich gelingt. Diese kombinierte Lösung, von vertrauenswürdigen Marken entwickelt, vereinfacht die Durchführung von Videokonferenzen und steigert so das produktive Arbeiten. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Jabra und Lenovo haben wir die PanaCast 50 mit dem Lenovo ThinkSmart Core und dem ThinkSmart Controller zu einem umfassenden und intelligenten Room System kombiniert. Damit definieren wir Videokonferenzen neu. Mithilfe von KI-gestützten Video- und Audiostreams bietet das PanaCast 50 Room System ein natürlicheres und umfassenderes Collaboration-Erlebnis. Und mit unseren proprietären intelligenten Algorithmen werden Charakter und Stimmung des Meetings erfasst, sodass hybride Teams von überall aus in Verbindung bleiben und sich untereinander austauschen können.
Jabra PanaCast 50 Room System - Kit für Videokonferenzen (Lenovo ThinkSmart Core, PanaCast 50, Lenovo ThinkSmart Controller) - mit 3 Jahre Lenovo Premier Support - Certified for Zoom Rooms
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Rechensystem - Breite 22.6 cm Tiefe 20 cm Höhe 3.75 cm Gewicht 1.12 kg ¦ Touchscreen - Breite 26.55 cm Tiefe 1.3 cm Höhe 16.81 cm Gewicht 753.8 g ¦ Kamera - Breite 65 cm Tiefe 12.5 cm Höhe 8 cm Gewicht 2.2 kg
Inhalt des Kits
Lenovo ThinkSmart Core, PanaCast 50, Lenovo ThinkSmart Controller
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
3 Jahre Lenovo Premier Support
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Dual-Stream (2x2), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Unterstützung für Intel vPro Technology
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - 2 m ¦ 1 x USB-C Kabel - 10 m
Enthaltenes Zubehör
Wandmontage, Montagehalterung, Netzteil
Kennzeichnung
Plug and Play
Software-Zertifizierung
Certified for Zoom Rooms
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
WhiteBoard, Software Development Kit (SDK), Windows 10 IoT Enterprise 64-bit, Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple macOS 11.x
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Tisch-/Wandmontage
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, Live-Streaming, High Dynamic Range (HDR), Personenzählung, 180° Sichtfeld (horizontal), 30 fps, unterstützt 4K Panorama-Auflösung, Intelligent-Zoom, automatische Sprecherverfolgung, 54° Sichtfeld (vertikal), Auflösung 13 Megapixel, Manual Pan-Tilt-Zoom, Triple-Kamera, Video Stitching Technology
Schnittstellen Typ
USB, line-In, SuperSpeed USB 3.0
Digitales Zoom
6
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 1080
Video-Modi
4K
Audioausgang
Typ
Lautsprecher mit Subwoofer
Soundmodus
Stereo
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Eingabegerät
Typ
10,1 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang
Typ
8-Mikrofon-Array - integriert
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Videoausgang
PC-Konfiguration
Core i5-1145G7E/8GB RAM/256GB SSD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.5 cm
Transporttiefe
55 cm
Transporthöhe
69.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x USB ¦ 1 x USB-C ¦ 2 x Netzwerk - RJ-45
Bildschirm
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
340 cd/m²
Monitormerkmale
Blendfreie, 10-Punkt-Multi-Touch, schmutzabweisend, drehbar
Native Auflösung
1280 x 800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.276,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.510,12*
€ 4.177,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.474,77*
€ 4.134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.360,59*
€ 3.999,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.298,43*
€ 3.925,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.276,72*
€ 3.899,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.