Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint R2105 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8957517
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     MBA5-2105-5GB-GA
EAN/GTIN:
     0840292701519
Suchbegriffe:
Cradlepoint Lizenzen
4G Router
LTE Router
Router
Der R2100 adressiert diesen vielfältigen Bedarf: Er ist für die Montage auf dem Fahrzeugdach oder an IoT- und Digital-Signage-Gehäusen konzipiert. Er integriert Modem, Antennen und Router in einem einzigen aerodynamischen Gehäuse, das gemäß IP67-Standard gegen Witterungseinflüsse, Vibrationen, Stöße und Vandalismus geschützt ist. Der R2100 ist mit oder ohne Wi-Fi 6 erhältlich und kann als eigenständiger Router oder zur Ergänzung bestehender Wireless-WAN-Installationen als 5G-Adapter eingesetzt werden.
Cradlepoint R2105 - Router - WWAN - 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 4G, 5G - mit 5 Jahre NetCloud Mobile Performance Essentials + Advanced Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Stromversorgung über PoE, 4x4 MIMO-Technologie, Ignition Sense, passive GNSS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at, IC, FCC, RoHS, MIL-STD 810G, WEEE, E Mark, REACH, IP67, GCF, RCM, CP65, IK09, SAE J1455, IEC/EN 62368-1, CB Scheme
Gerätetyp
Router
Kapazität
Gleichzeitige VPN-Tunnel: 10 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 32000 ¦ Typische Client-Anzahl: 100
Leistung
Stateful Firewall Throughput: 900 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 650 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 300 Mbps ¦ Downlink-Bandbreite: 4.14 Gbps ¦ Uplink-Bandbreite: 660 Mbps
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
5 Jahre NetCloud Mobile Performance Essentials + Advanced Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-3 Level 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.68 m
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 36 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
14.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
4.14 Gbps
Zellprotokoll
UMTS, WCDMA, HSPA+, 5G NR
Generation
4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B46, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, DC-HSPA+ B1, DC-HSPA+ B2, DC-HSPA+ B4, DC-HSPA+ B5, DC-HSPA+ B6, DC-HSPA+ B8, DC-HSPA+ B9, DC-HSPA+ B19, 5G n38
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
38.6 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
1.46 kg
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
LTE Cat 20
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.778,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.932,63*
€ 4.679,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.894,95*
€ 4.634,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.819,59*
€ 4.545,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.794,47*
€ 4.515,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.778,24*
€ 4.496,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.