Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC40851 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ABUS TVAC40851 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8955365
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40851
EAN/GTIN:
     4043158156348
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
ABUS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - geformt, ohne Haken
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, bis zu 10 Gbps, verdrilltes Doppelkabel
Gewicht
620 g
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Metallfolie mit Geflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
625 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.