Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Kit EQ - Non-Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8930257
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KIT-EQ-NR-K9
EAN/GTIN:
     8592978472795
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
videokonferenzsysteme cisco
Das Cisco Room Kit EQ ist eine KI-gesteuerte Collaboration-Lösung, die eine Quad-Kamera mit mehreren Objektiven, die leistungsstarke Codec EQ-Computing-Engine und weitere Raumperipheriegeräte umfasst, um lebensechte Videokonferenzen auf jeder Plattform zu ermöglichen. Es lässt sich mit bis zu drei externen Bildschirmen integrieren und bietet eine unvergleichliche Kamera- und Audiointelligenz, um in großen Konferenzräumen, Sitzungssälen, Schulungsräumen und Auditorien umfassendere Videokonferenzen und reichhaltige Inhaltserlebnisse zu schaffen.
Cisco Webex Room Kit EQ - Non-Radio - Kit für Videokonferenzen (Cisco Webex Quad Camera, Cisco Webex Codec EQ) - Cisco Webex Certified, Certified for Microsoft Teams Rooms - Erstes Licht
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Erstes Licht
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Netzwerkprotokolle
HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, SSH, IPv6, IPv4
Details zu Abmessungen & Gewicht
Codec - Breite 47.3 cm Tiefe 20.2 cm Höhe 4.4 cm Gewicht 2.33 kg ¦ Kamera - Breite 95 cm Tiefe 10.3 cm Höhe 12 cm Gewicht 4.8 kg
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
H.323, SIP, H.245
Sicherheit
128 Bit AES, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, H.235 v3, H.323, SRTP, Secure Shell (SSH)
Video-Codecs
H.263, H.264, H.265
Inhalt des Kits
Cisco Webex Quad Camera, Cisco Webex Codec EQ
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 10 Tage
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Class of Service (CoS), 802.1x-Authentifizierung, URI-Einwahl, Auto Gatekeeper Discovery, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), DTMF-Support, Cisco Expressway Technology, Certificate Authority Proxy Function (CAPF), Manufacturer-Installed Certificates (MIC), Locally Significant Certificates (LSC)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt
Leistung
PoE-Leistungsbudget: 90 W
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Enthaltenes Zubehör
Wandmontage
Kennzeichnung
EMC, FCC, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 C, X.509, NRTL, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, EDID-kompatibel, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 E, CEC 2.0, EU Low Voltage Directive
Software-Zertifizierung
Cisco Webex Certified, Certified for Microsoft Teams Rooms
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
RoomOS 11.1.2 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Leistungsmerkmale
Automatische Helligkeitsanpassung, einstellbare Verstärkungssteuerung, automatischer Weißabgleich, Auto Focus, Akustische Echokompensation (AEK), automatisches Gruppen-Framing, Sprecherverfolgung, 60 Frames pro Sekunde, F 2,0 Blendenöffnung, AI-powered, 1/1,7 CMOS Bildsensortyp, Machine Intelligent Switching, 83° horizontales Sichtfeld (weit), 50° horizontales Sichtfeld (Tele), Gruppenansichtsmodus, Sprecheransichtmodus, Frames-Modus, 4 x 20 Megapixel Bildsensoren
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080, 5056 x 3888
Video-Modi
1080p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Audioeingang
Typ
8-Mikrofon-Array - integriert
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE++) - RJ-45 ¦ 4 x SuperSpeed USB 3.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 5 pin Micro-USB Type A ¦ 1 x Audio - Ausgabe - RCA
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.657,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.964,18*
€ 17.807,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.878,17*
€ 17.705,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.676,01*
€ 17.464,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.657,90*
€ 17.442,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.