Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Kit EQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8929967
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KIT-EQ-4K-K9
EAN/GTIN:
     0889728531870
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Das Cisco Room Kit EQ ist eine KI-gesteuerte Collaboration-Lösung, die eine Quad-Kamera mit mehreren Objektiven, die leistungsstarke Codec EQ-Computing-Engine und weitere Raumperipheriegeräte umfasst, um lebensechte Videokonferenzen auf jeder Plattform zu ermöglichen. Es lässt sich mit bis zu drei externen Bildschirmen integrieren und bietet eine unvergleichliche Kamera- und Audiointelligenz, um in großen Konferenzräumen, Sitzungssälen, Schulungsräumen und Auditorien umfassendere Videokonferenzen und reichhaltige Inhaltserlebnisse zu schaffen.
Cisco Webex Room Kit EQ - Kit für Videokonferenzen (Cisco Webex Codec EQ, Cisco Webex PTZ 4K Camera)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Netzwerkprotokolle
HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kamera - Breite 15.8 cm Tiefe 20 cm Höhe 17.7 cm Gewicht 1.7 kg ¦ Codec - Breite 47.3 cm Tiefe 20.2 cm Höhe 4.4 cm Gewicht 2.33 kg
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Sicherheit
IEEE 802.1X, H.235 v3
Video-Codecs
H.263, H.264, H.265
Inhalt des Kits
Cisco Webex Codec EQ, Cisco Webex PTZ 4K Camera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 10 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Class of Service (CoS), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), URI-Einwahl, Network Timing Protocol (NTP), 2x2 MIMO-Technologie, DNS-Unterstützung, Wireless Screen Sharing, Cisco Expressway Technology, Certificate Authority Proxy Function (CAPF), Manufacturer-Installed Certificates (MIC), Locally Significant Certificates (LSC), AI-Powered
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, X.509, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Wi-Fi CERTIFIED 6
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 C, NRTL, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, EDID-kompatibel, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 62368-1, EN 55032 Class A, FCC CFR47 Part 15 E, Directive 2014/53/EU, EN 55035, CEC 2.0, FCC 47 CFR Part 15 B Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Modem
Leistungsmerkmale
DTMF Decoding
Digital Signaling Protocol
SIP, H.460.18, H.460.19, BFCP
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe)
Leistungsmerkmale
Automatische Helligkeitsanpassung, WebEx-kompatibel, automatischer Weißabgleich, Auto Focus, Smart Tracking, Miracast-Konnektivität, 70° Sichtfeld (horizontal), PoE+-Unterstützung, Schwenkbereich -170° / +170°, 60 Frames pro Sekunde, F 2,0 - 3,8 Objektivblende, AI-powered, Fokussierentfernung 1 m bis unendlich, Neigungswinkel -20° / +90°
Schnittstellen Typ
HDMI
Optisches Zoom
20
Digitales Zoom
12
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080, 3840 x 2160
Video-Modi
4K
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 3 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x Audio - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig ¦ 1 x Audio - Ausgabe - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 4 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB - 5 pin Micro-USB Type A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE++) - RJ-45 ¦ 3 x Antenne ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE+) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.422,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.715,75*
€ 11.561,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.604,04*
€ 11.428,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.455,22*
€ 11.251,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.422,49*
€ 11.212,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.