Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CM1942 KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8910038
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CM1942-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CM1942 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung, Support für zwei Displays, Metallgehäuse, Remote Port Selector, Drucktaster, HDCP-kompatibel, Boundless Switching, ATEN Video DynaSync
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.2
Enthaltene Kabel
4 x DisplayPort-Kabel ¦ 2 x Mikrofonkabel ¦ 2 x Lautsprecherkabel ¦ 2 x SuperSpeed Kabel USB-A auf USB-B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
7.18 cm
Höhe
4.25 cm
Gewicht
640 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker Konsole ¦ 2 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker Konsole ¦ 2 x HDMI Konsole ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type B ¦ 4 x DisplayPort ¦ 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 333,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.