| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8851933 Herst.-Nr.: 858633 EAN/GTIN: 3548388586336 |
| |
|
| | |
| Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - S/FTP - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, ohne Haken - Rot Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, ohne Haken, Längenanzeige, flacher Knickschutz, Kupferleiter, bis zu 10 Gbps | | Farbe | Rot | | Länge | 1 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, Class Ea, EN 61034, EN 60332-1-2, EN 60754-2, PoE+ - bis zu 600 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |