Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConiuGo Drahtloses Mobilfunkmodem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8839704
Hersteller:
     Coniu-Go
Herst.-Nr.:
     700600170S
EAN/GTIN:
     4040372009016
Suchbegriffe:
GSM Modem
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
ConiuGo - Drahtloses Mobilfunkmodem - 50 Mbps - 10Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Netzwerk
Leistungsmerkmale
SMS-Fernsteuerung
Data Link Protocol
Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, SMTP, FTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
GCF, 3GPP TS 51.014
Unterstützte SIM-Karte
Normal (mini-SIM) x 1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 - 35 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Modem
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
50 Mbps
Mobilfunkband
GSM 800/900/1800/2100/2600
Zellprotokoll
GSM, HSPA+, LTE
Bus
Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
49 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
LTE Cat 4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Antenne - SMA ¦ 1 - RJ-45
... > DCI > Netzwerk > Modems
Weitere Suchbegriffe: coniugo lte modem, lte modem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,09*
€ 486,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coniu-Go
300303310S
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.