Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer ON-QT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-5303
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61264
EAN/GTIN:
     4044144612640
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
LANCOM AirLancer ON-QT90 - Antenne - Sektor - Wi-Fi - 7 dBi (für 2,4 GHz), 7 dBi (für 5 - 6 GHz) - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung - Hellgrau - für LANCOM OX-6402
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.37 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
18.37 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
UV-beständiger Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
4 x N-Anschluss
Antenne
Formfaktor
Sektor
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 7.125 GHz
Antennengewinn
7 dBi (für 2,4 GHz), 7 dBi (für 5 - 6 GHz)
Horizontale Strahlenbreite
60°
Stehwellenverhältnis
1.5:1 - 2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LANCOM OX-6402
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 172,93*
€ 177,24*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,79*
€ 177,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 185,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 181,37*
€ 185,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,16*
€ 186,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.