Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Tech Care Essential Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE HW2V6E Garantieverlängerung
HPE HW2V6E Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     C1003-8810199
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HW2V6E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Support
HPE Pointnext definiert den Support mit einem kundenorientierten, globalen Technologie-Serviceerlebnis völlig neu. Dabei wird nicht nur die Problemlösungszeit beschleunigt, sondern auch der Zugriff auf die benötigten Ressourcen und das Fachwissen.
HPE Tech Care Essential Service - Technischer Support - für Microsoft Windows Server 2022 Standard - Basislizenz - 16 Kerne - ROK/FIO - Telefonberatung - 5 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 15 Min. - für P/N: P46005-291, P46155-291, P46171-021, P46171-371, P46171-AA1, P46171-AB1, P46171-DN1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
5 Jahre
Reaktionszeit
15 Min.
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Lizenztyp
Basislizenz
Anzahl Lizenzen
16 Kerne
Software-Titel
Microsoft Windows Server 2022 Standard
Lizenzdetails
ROK/FIO
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3 ¦ Websupport - 5 Jahre ¦ Web Knowledge Base Access - 5 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung - 5 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: P46005-291, P46005-B21, P46155-291, P46155-B21, P46171-021, P46171-371, P46171-A21, P46171-AA1, P46171-AB1, P46171-DN1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.296,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,08*
€ 2.732,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,65*
€ 2.706,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.210,34*
€ 2.630,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.188,90*
€ 2.604,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.180,91*
€ 2.595,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.