|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8810183 Herst.-Nr.: HW2V8E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HPE Pointnext definiert den Support mit einem kundenorientierten, globalen Technologie-Serviceerlebnis völlig neu. Dabei wird nicht nur die Problemlösungszeit beschleunigt, sondern auch der Zugriff auf die benötigten Ressourcen und das Fachwissen. HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Technischer Support - für Microsoft Windows Server 2022 Standard - 2 zusätzliche Kerne - Telefonberatung - 3 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 15 Min. - für P/N: P46199-AA1, P46199-AB1, P46199-B21 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre |  | Reaktionszeit | 15 Min. |  | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Software | Anzahl Lizenzen | 2 zusätzliche Kerne |  | Software-Titel | Microsoft Windows Server 2022 Standard |  | Installationstyp | Lokal installiert | Details | Service und Support | Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3 ¦ Websupport - 3 Jahre ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: P46199-AA1, P46199-AB1, P46199-B21 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |