Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8788806
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001304
EAN/GTIN:
     5099206088566
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Kopfhörer
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Logitech Rally ermöglicht Videoübertragung in Studio-Qualität, Sprachübertragung mit unerreichter Klarheit und RightSense Automatisierung für bessere Meetings mit Videokonferenz-Apps, die mit USB-Geräten funktionieren, einschließlich Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams und Zoom. Mit modularem Sound, intelligentem Kabelmanagement und einem Premium-Design fügt sich Rally wunderbar in mittelgroße und größere Räume ein.
Logitech Rally Plus - Kit für Videokonferenzen
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
China
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kamera - Breite 15.2 cm Tiefe 15.2 cm Höhe 18.25 cm ¦ Lautsprecher - Breite 44.9 cm Tiefe 8 cm Höhe 10.3 cm ¦ Mikrofon - Breite 10.2 cm Tiefe 10.2 cm Höhe 2.1 cm ¦ Hub - Breite 20.6 cm Tiefe 17.9 cm Höhe 4 cm ¦ Hub - Breite 17.8 cm Tiefe 13.8 cm Höhe 4 cm
Inhalt des Kits
Rally Kamera, Rally Display Hub, Rally Tisch-Hub, 2 Rally-Lautsprecher, 2 Rally Mic Pods
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - 2 m ¦ 1 x Kabel USB 3.1 Typ A auf Typ B - 2 m ¦ 2 x Audiokabel - 2.95 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 5 m ¦ 2 x HDMI-Kabel - 2 m ¦ 1 x Mikrofonkabel - 2.95 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Auto Focus, motorisiertes Schwenken, motorisiertes Zoomen, motorisiertes Neigen, 30 fps, 180° Schwenkwinkel, +50° / -90° Neigen, 52,2° Sichtfeld (vertikal), 82,1° Sichtfeld (horizontal), 90° diagonaler Bildwinkel
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Optisches Zoom
15
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Video-Modi
720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)
2.5%
Frequenzgang
300 - 10000 Hz
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang
Typ
Mikrofon - extern
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Mikrofon ¦ 2 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB 3.1 - 9 pin USB Type B ¦ 2 x Audio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.119,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.273,85*
€ 2.705,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,42*
€ 2.667,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.175,51*
€ 2.588,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.136,35*
€ 2.542,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,68*
€ 2.522,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.