Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck AKL 802 E VA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8785139
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     40400004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
Spanndrahtschellen
selbstklebende kabelschellen
Rutenbeck AKL 802 E VA - Abspannklemme - RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.078 cm
Tiefe
23.7 cm
Höhe
3.98 cm
Gewicht
362 g
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Abspannklemme
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuerverzinkt, clamping range 8.5-18 mm, 2500 N tensile strength
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,93*
€ 325,9767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,06*
€ 320,1814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,54*
€ 308,8526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,72*
€ 298,3568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,69*
€ 270,9511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.