Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachband Patchkabel Cat. 6, U/FTP, mit Rastnasenschutz, rot, 1,0 m
Flachband Patchkabel Cat. 6, U/FTP, mit Rastnasenschutz, rot, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     C1003-8783417
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     845203
EAN/GTIN:
     3548388452037
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - U/FTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken, flach - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, flach, Kupferleiter
Farbe
Rot
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.