Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachband Patchkabel Cat. 6, U/FTP, mit Rastnasenschutz, grau, 2,0 m
Flachband Patchkabel Cat. 6, U/FTP, mit Rastnasenschutz, grau, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     C1003-8782695
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     845172
EAN/GTIN:
     3548388451726
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - U/FTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken, flach - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, flach, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, Kupferleiter, Stärke 2 mm
Farbe
Grau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
30/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 - bis zu 250 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.