| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8781995 Herst.-Nr.: 392691 EAN/GTIN: 3548383926915 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Patch-Kabel - SC/UPC Multi-Modus (M) zu SC/UPC Multi-Modus (M) - 1 m - 2 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM2 - halogenfrei - orange Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Duplex Glasfaser | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Keramikferrule, High Density (HD) | | Farbe | Orange | | Länge | 1 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM2 | | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | | Durchmesser | 2 mm | | Faseranzahl | 2 | | Glasfasertyp | Multi-Modus | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ITU-T G.652.D, ANSI/TIA/EIA-492 | Konnektivität | Anschluss | 2 x SC/UPC Multi-Modus - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x SC/UPC Multi-Modus - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |