| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8780161 Herst.-Nr.: 858452 EAN/GTIN: 3548388584523 |
| |
|
| | |
| Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Längenanzeige, flacher Knickschutz, Kupferleiter | | Farbe | Blau | | Länge | 1 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht | | Impedanz | 100 Ohm | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | Class Ea, EN 61034, EN 60332-1-2, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, EN 60754-2 - bis zu 500 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |