|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8780134 Herst.-Nr.: 858422 EAN/GTIN: 3548388584226 |
| |
|
|  |  |
 | Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Gelb Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP |  | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Längenanzeige, flacher Knickschutz, Kupferleiter |  | Farbe | Gelb |  | Länge | 2 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |  | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht |  | Impedanz | 100 Ohm |  | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | Class Ea, EN 61034, EN 60332-1-2, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, EN 60754-2 - bis zu 500 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |