Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

generic Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8779297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     850816
EAN/GTIN:
     3548388508161
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
generic - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 30 cm - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 6 - halogenfrei, ohne Haken - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Haken
Farbe
Gelb
Länge
30 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.