| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8779144 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 847154 EAN/GTIN: 3524898471546 |
| |
|
| | |
| generic - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | | Farbe | Blau | | Länge | 1 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Impedanz | 100 Ohm | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 15 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |