Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Kit für Videokonferenzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8777394
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000423
EAN/GTIN:
     5099206102200
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Komplettlösung mit einer All-in-One-Videobar und einem Touch-Controller mit PoE-Konnektivität. Ideal für mittlere und große Räume mit bis zu 20 Personen.
Logitech - Kit für Videokonferenzen (Logitech Tap IP, Logitech Rally Bar) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, RingCentral Certified - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
91 cm
Tiefe
16.4 cm
Höhe
13.05 cm
Gewicht
7.08 kg
Farbe
Graphite
Lokalisierung
Hong Kong, Großbritannien
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Logitech Tap IP, Logitech Rally Bar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
AES-Verschlüsselung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, VESA-Befestigungskit, Objektivdeckel
Kennzeichnung
Plug and Play
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, RingCentral Certified
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Artificial Intelligence, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, 52,2° Sichtfeld (vertikal), 82,1° Sichtfeld (horizontal), 90° diagonaler Bildwinkel, RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Optisches Zoom
5
Digitales Zoom
3
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Audioeingang
Typ
6-Mikrofon-Array - integriert
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Display / Video - HDMI-Ausgang ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Eingang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.350,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.542,33*
€ 4.215,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.512,02*
€ 4.179,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.414,37*
€ 4.063,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.361,37*
€ 4.000,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.350,92*
€ 3.987,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.