Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Kit für Videokonferenzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8777391
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000412
EAN/GTIN:
     5099206102187
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Eine kostengünstige Lösung für Huddle- und kleine Räume mit 2 bis 6 Personen. Kunden können die Einfachheit eines gerätebasierten Raums mit einer All-in-One-Videokonferenzkamera genießen.
Logitech - Kit für Videokonferenzen (Logitech MeetUp, Logitech Tap IP, Logitech RoomMate) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.1 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
3.45 cm
Lokalisierung
Großbritannien
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Logitech MeetUp, Logitech Tap IP, Logitech RoomMate
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO-Technologie, AES-Verschlüsselung, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
AES-128
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
RightSight-Technologie
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160
Video-Modi
720p, 1080p, 4K
Kameradesign (mechanisch)
Schwenken / neigen
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Frequenzgang
200 - 10000 Hz
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Leistungsmerkmale
Fettabweisende Beschichtung, 1280 x 800 Auflösung, Multitouch
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Audioeingang
Typ
Drei Mikrofone - integriert
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.704,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,43*
€ 2.211,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,02*
€ 2.187,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,25*
€ 2.124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,90*
€ 2.081,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,36*
€ 2.028,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.